Wiha(ビーハ/ノガ)
ピコフィニッシュ精密ボールポイントヘックスドライバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
01260918
品番
264P1505
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,570
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
ボールポイント
先端サイズ
1.5
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー/ボールポイントドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし