264P1304 ピコフィニッシュ精密ボールポイントヘックスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 01260927

ピコフィニッシュ精密ボールポイントヘックスドライバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード01260927品番264P1304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
先端形状ボールポイント先端サイズ1.3mm先端サイズ(六角対辺)(mm)1.3材質(グリップ)樹脂種類精密ドライバー/ボールポイントドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする