Wiha(ビーハ/ノガ)
ボールポイント・ヘックス差替ブレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
先端サイズ
4/4
4/4
3/3
2.5/2.5
2/2
1.5/1.5
1.3/1.3
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01261347
品番
269H4.0-4.0
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
両頭機能
両頭
全長(mm)
120
先端形状
六角
先端サイズ
4/4
本数
1