269H2.0-2.0 ボールポイント・ヘックス差替ブレード Wiha(ビーハ/ノガ) 01261374

ボールポイント・ヘックス差替ブレード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
先端サイズ2/2
内容量1本注文コード01261374品番269H2.0-2.0
参考基準価格(税別)¥2,550販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
両頭機能両頭全長(mm)120先端形状六角先端サイズ2/2本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする