Wiha(ビーハ/ノガ)
マイナス差替ブレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
先端サイズ
1.5×0.25、3.0×0.5
2.5×0.4、4.0×0.8
2.0×0.4、3.5×0.6
1.5×0.25、3.0×0.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01262038
品番
269S1.5-3.0
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
全長(mm)
120
両頭機能
両頭
軸径(Φmm)
4
先端サイズ
1.5×0.25、3.0×0.5
先端形状
マイナス(-)
本数
1