曜日別特売
7045ZT40X50 標準トルクスビット(E6.3) Wiha(ビーハ/ノガ) 01263912

標準トルクスビット(E6.3)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
先端サイズT40
全長(mm)50
内容量1本注文コード01263912品番7045ZT40X50
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.3両頭機能片頭先端サイズT40先端形状トルクス本数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする