Wiha(ビーハ/ノガ)
標準トルクスビット(E6.3)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
先端サイズ
T15
T9
T8
T7
T6
T5
T40
T30
T27
T25
T20
T15
T10
全長(mm)
90
90
70
50
150
110
全46種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01264122
品番
7045ZT15X90
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
全長(mm)
90
差込角対辺(mm)
6.3
両頭機能
片頭
先端サイズ
T15
先端形状
トルクス
本数
1