曜日別特売

タイニーツール R付溝入れ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本寸法R(mm)0.75首長(mm)10全長(mm)51注文コード01269336品番MKR4R0.75L10
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
材質/仕上BXC材質超硬全長(mm)51溝幅(mm)1.5寸法F(mm)1.7寸法R(mm)0.75首長(mm)10H(mm)1.0材種BXCシャンク径(mm)4.0最小穴径(mm)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする