カーメックス
タイニーツール R付端面溝入れ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
寸法R(mm)
0.75
首長(mm)
15
注文コード
01269406
品番
MZR4R0.75L15
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
BXC
溝幅(mm)
1.5
寸法F(mm)
1.95
溝深さ(mm)
1.5
寸法R(mm)
0.75
材質
超硬
全長(mm)
51
首長(mm)
15
材種
BXC
シャンク径(mm)
4.0
最小穴径(mm)
5.0