カーメックス
タイニーツール R付端面溝入れ
材質
超硬
全長(mm)
51
内容量
1本
全10種類を絞り込む
溝幅(mm)
1.0
1.5
2.0
寸法F(mm)
1.95
2.45
2.95
溝深さ(mm)
1.2
1.5
2.5
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質/仕上
溝幅(mm)
寸法F(mm)
溝深さ(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01269135
MZR4R0.5L15
BXC
1.0
1.95
1.2
0.5
¥
6,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54724435
MZR4R0.5L15BMK
-
1.0
1.95
1.2
0.5
¥
7,040
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
01269406
MZR4R0.75L15
BXC
1.5
1.95
1.5
0.75
¥
6,400
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
54724444
MZR4R0.75L15BMK
-
1.5
1.95
1.5
0.75
¥
7,040
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724453
MZR5R0.5L22BMK
-
1.0
2.45
1.2
0.5
¥
7,986
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724469
MZR5R0.75L22BMK
-
1.5
2.45
1.5
0.75
¥
7,986
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724478
MZR5R1.0L22BMK
-
2.0
2.45
2.5
1.0
¥
7,986
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724487
MZR6R0.5L22BMK
-
1.0
2.95
1.2
0.5
¥
8,129
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724496
MZR6R0.75L22BMK
-
1.5
2.95
1.5
0.75
¥
8,129
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54724505
MZR6R1.0L22BMK
-
2.0
2.95
2.5
1.0
¥
8,129
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください