デュアルアーム プロ クランプタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)2.4
内容量1個注文コード01276153品番DA3500
参考基準価格(税別)¥74,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

センターロック機構により強力にアームをロックします。
フレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防ぎます。
クランプ付

保持力
アーム先端部:8kg
カメラ取付部:4kg
質量(kg)2.4全高(mm)テーブル上から450mmアーム長さ(mm)163×113最大クランプ幅(mm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする