ノガ
デュアルアーム プロ クランプタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
質量(kg)
0.6
0.6
2.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01276162
品番
DA1500
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
センターロック機構により強力にアームをロックします。
フレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防ぎます。
クランプ付
保持力
アーム先端部:2.7kg
カメラ取付部:1.5kg
質量(kg)
0.6
全高(mm)
テーブル上から230mm
アーム長さ(mm)
56×51
最大クランプ幅(mm)
49