曜日別特売
PB0.889MW21035 高炭素鋼 ミュージックワイヤー プレシジョンブランド 01280116

高炭素鋼 ミュージックワイヤー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1巻
線径(Φmm)0.889
0.889
2.032
1.803
1.499
1.397
1.295
1.245
1.194
1.143
1.092
1.041
0.991
0.94
0.838
0.787
0.737
0.66
0.61
0.559
0.508
0.457
0.406
0.356
0.305
0.279
0.254
0.203
0.178
0.152
長さ(m)93
93
17
22
32
37
43
47
51
56
61
67
75
83
104
118
135
169
198
235
285
352
446
582
792
943
1141
1783
2329
3171
内容量1巻注文コード01280116品番PB0.889MW21035
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

プリシジョンブランドのミュージックワイヤーはスプリングテンパーされた高炭素鋼製で、高張力、高耐久性を誇ります。

長さ(m)93線径(Φmm)0.889引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]2226-2432[227-248]
注意
※各ワイヤー453g入りですので、長さ表示は目安としてご理解ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01280143
2018-03-15
用途: 色々な民族楽器を作りその都度、太さを調整して使用します。

一般に売られているピアノ線に比べると、数段に強度があり使い勝手がよろしいようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする