曜日別特売
SS-45-FD-B ファイヤーストップ45換気口 BXカネシン 01282724

SS-45-FD-B ファイヤーストップ45換気口 BXカネシン 01282724
SS-45-FD-B ファイヤーストップ45換気口 BXカネシン 01282724

ファイヤーストップ45換気口

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
寸法(mm)60×455
内容量1個注文コード01282724品番SS-45-FD-B
参考基準価格(税別)¥3,905販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。
グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。
ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。

用途軒天井に取付ける換気金物です。ブラック付属品ステンレスカラービス×8本寸法(mm)60×455タイプハーフ開口寸法(mm)40×410材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装有効換気面積(cm2)80.5
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01282724
2017-02-03
用途: 軒裏換気工事
建設業・工事業

防火ダンパー付きでは、コンパクトで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする