曜日別特売
LN137S FD 軒裏換気口 Sタイプ BXカネシン 01283065

 

LN137S FD 軒裏換気口 Sタイプ BXカネシン 01283065
LN137S FD 軒裏換気口 Sタイプ BXカネシン 01283065
LN137S FD 軒裏換気口 Sタイプ BXカネシン 01283065
LN137S FD 軒裏換気口 Sタイプ BXカネシン 01283065

軒裏換気口 Sタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アイボリー
内容量1個注文コード01283065品番LN137S FD
参考基準価格(税別)¥5,455販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。

用途軒天井に取付ける換気金物です。材質(グリル)ステンレス鋼(JIS G 4305 SUS304(18-8)またはJFE 443CT)、(ダンパー)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)付属品(グリル)ステンレスカラービス×6本、(ダンパー)スチールメツキビス×2本仕様ダンパー付寸法(mm)137×454アイボリー表面処理(グリル)静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装開口寸法(mm)105×408有効換気面積(cm2)155.1
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする