曜日別特売
- 赤アジサイの肥料 JOYアグリス 01284553

- 赤アジサイの肥料 JOYアグリス 01284553
- 赤アジサイの肥料 JOYアグリス 01284553

赤アジサイの肥料

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(600g)注文コード01284553品番-
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

赤色がくっきりと鮮やかになる赤アジサイ専用のアルカリ性肥料です。

適合作物赤アジサイ成分チッソN3、リン酸P4、カリK6寸法(縦×横)(mm)260×185名称太田有機入り配合346登録保証指定配合肥料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01284553
2022-06-07
用途: あじさいの肥料
金融・保険業

キレイな赤あじさいが咲くのを楽しみに使用したいと思います。

対象商品 : 01284553
2020-09-18
用途: ピンクの紫陽花。
教育・研究機関

ピンクの紫陽花。うちの庭は酸性が強いのでピンクが紫になったりするのでピンクように使っています。

対象商品 : 01284553
2018-03-26
用途: 初めて植えた赤あじさい用に
ストーン石田サービス業

この肥料が欲しかったのですが、園芸ショップで1品だけ購入すると送料の方が高くなってしまい、あきらめていました。
モノタロウさんで別の物を購入するのに、もしかしたらと検索をしたらぴったりこの商品が出てきて早速購入手続きをしました。
多種多様の商品を扱っていらっしゃる事に感謝します。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする