曜日別特売
9号 陶鉢皿 アップルウェアー 01287134

陶鉢皿

(4件のレビュー)
取扱い終了
アマイロ
適合号数9号
内容量1個注文コード01287134品番9号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260

昔ながらの日本の焼き物調デザイン。陶鉢用の受皿。

材質ポリプロピレンアマイロ9寸法(Φ)×深さ(mm)289×42スタッキング高さ(mm)5.5適合号数9号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88383565
2022-11-25
用途: 植木の受け皿として

日用雑貨店にいっても、なかなか大きすぎたり小さすぎたりして、ちょうどいいのは高かったりして選べません。どうやら植木ごと買ってくださいみたいな方式のようで、皿だけは品数がすくないようです。確かに皿だけ買うことはないんですよね。でも今回のは色も選べるし、サイズも豊富です。ただ欲しいサイズは間違わないように。けっこう底と大きさが違うときがありますから、困ったときは大き目を、、、、

対象商品 : 88383461
2022-09-24
用途: 鉢植えの植物の受け皿
サービス業

自然なデザインで、皿の縁に肉厚があるので見た目的に安っぽさがなく、どんな鉢に使っても違和感がないです。

対象商品 : 88383583
2020-01-21
用途: 鉢の受け皿
製造業

茶色の鉢だったので、揃えて茶色にしました。
8号鉢にピッタリ合いました。寒いので、今は、事務所の中に置いてますので、水やりをやっても安心しています。

対象商品 : 88383477
2019-11-04
用途: 植木鉢の皿に
その他業種

100円ショップで買った小さい植木鉢に合う、皿を探してました。大きさも色も、ジャストフィット。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする