365型 果樹鉢 アップルウェアー 01289575

 

365型 果樹鉢 アップルウェアー 01289575
365型 果樹鉢 アップルウェアー 01289575
365型 果樹鉢 アップルウェアー 01289575
365型 果樹鉢 アップルウェアー 01289575
365型 果樹鉢 アップルウェアー 01289575

果樹鉢

(105件のレビュー)
3日以内出荷特別運賃3日以内出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード01289575品番365型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

果樹、花木の栽培に適した土容量タップリで安定感のある深型タイプ。水はけ・空気の流通がよいスリット付き。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。

材質ポリプロピレン容量(L)20ブラック365寸法(Φ)×深さ(mm)365×365規格(型)365型スタッキング高さ(mm)51

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき550/税込605
全国数量15~28までのご注文(同一注文コードにつき)900/税込990
全国数量29以上のご注文(同一注文コードにつき)1,350/税込1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:105
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01289566
2025-11-26
用途: 柑橘果樹の植え替えやユリの植え付け

深さも大きさも期待したものであり、底の水はけ感も満足です

2025-08-06
用途: 果樹の栽培用

レモンの木を植え替えするのに使用しています。
通気性も良いようで生育は良好です。
メッシュの底板が外れるので大きな鉢に植え替える際に作業がしやすいことを期待しています。

2025-02-08
用途: リンゴの木の植え替え

嬉しかったのは鉢底が植え替えの時に底ごとスライドして外せる事!
まさかそんな機能が付いてるとは思いもよらなかったのでびっくりしました。
今度大きな鉢に植え替える時もこちらの鉢にしたいですね。

5が参考にしています
対象商品 : 01289557
2025-04-28
用途: パッションフルーツを 植えてます
医療・福祉・介護関連業

大きすぎず 小さすぎず 見た目もスッキリしていて
良い感じに馴染んでます

2024-11-25
用途: 柑橘類の植え付け
教育・研究機関

スタイリッシュでかっこいい、高さや直径がちょうどいいです。
水はけがよくスリットが入っているので根の張りが抜群に良いです。
グリーン色のスリット鉢からの植え替えに使用しています。

3が参考にしています
対象商品 : 01289566
2024-07-23
用途: 夏野菜にちょうど良い
サービス業

カーポートの隅でピーマン・ミニトマト・ナスなどの夏野菜を育てるのに深さもあってちょうど良い感じです。底が取れるのでシーズンが終わった後の鉢洗いも楽です。一つ大きなサイズ365型で小玉スイカ栽培も試しています。

1が参考にしています
対象商品 : 01289566
2024-07-09
用途: 果樹の植え付け
建設業・工事業

柑橘系を植えましたが黒いため夏場は熱をよく吸収しますのでかなり高温になると思います。植えて3ヶ月経ちましたが今のところ順調に育っています。

2024-02-26
用途: 果樹栽培に

果樹を鉢管理するために使用
鉢底石不要でルーピングもしにくく、用土を活かせます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする