曜日別特売
- トマト・なす・きゅうりの肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 01292113

- トマト・なす・きゅうりの肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 01292113
- トマト・なす・きゅうりの肥料 SUN & HOPE(サンアンドホープ) 01292113

トマト・なす・きゅうりの肥料

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(500g)
内容量1袋(500g)注文コード01292113品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

果菜類に大切なリン酸成分を多めにブレンド。開花・結実を促進し実どまりを良くします。美味しさを引き出す有機アミノ酸肥料を配合。有機質肥料に含まれる微量要素や栄養分が野菜の旨味を引き出します。

適合作物トマト、なす、きゅうり成分チッソN5、リン酸P9、カリK4名称アグリペレット594号寸法(縦×横×高さ)(mm)175×225×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: 野菜栽培
サービス業

トマト・なす・きゅうりの追肥として初めて使っています。効果はこれからですが、有機なので安心とともに楽しみです。

1が参考にしています
2025-07-16
用途: 家庭菜園に
製造業

元気がなかった茄子とピーマンに使用しました。今後の収穫が楽しみです。コストパフォーマンスに優れると思います。

2025-03-16
用途: とまと、ナス、キュウリの肥料
飲食業

毎年、家庭菜園で使用してますが、よく作物が育ち満足してます。とてもおいしいです。
丁度良い量で毎年これで使いきりできます。迷わずリピートしてます。

2025-06-13
用途: 野菜作り
建設業・工事業

茄子の肥料として今まで使用していたものが栄養バランスが良くなかったのか葉が枯れてしまったりしていたのでこの肥料に変えました。今のところ元気に育っています。

対象商品 : 01292122
2023-05-29
用途: 夏野菜栽培

元肥ではなく追肥に使っています。ガツンとは効かないので実がなりだしてからでは下のほうの実には効果が薄いように感じるので、花房が付き始めた時期に畝の端に溝を掘って入れてます。

1が参考にしています
対象商品 : 01292113
2023-06-29
用途: 普通の有機肥料
デザインオフィスアイボックスサービス業

トマト・ナス・きゅうりの夏野菜の追肥に使ってます。家庭菜園なので、500gでワンシーズン足ります。きゅうりなどは、葉の色が濃くなってきているので、効いていると感じます。匂いも少なく、ペレットタイプなので蒔きやすいです。

対象商品 : 01292122
2023-05-12
用途: 野菜作り農作業
農・林・水産業

トマトを植えても実がなって熟れるころに木が枯れてしまうのでどうしてか調べてところ肥料の関係だと書いてありましたので買って作っていますいいトマトができればよいと思います。

対象商品 : 01292122
2022-11-20
用途: 夏野菜の肥料
その他業種

夏野菜にちょうどいい配合になっているので 肥料やりが楽になる、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする