大和プラスチック
プラ鉢
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラウン
ホワイト
容量(L)
2.2
1.6
2.2
号数
7号
6号
7号
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01294834
品番
7号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.2
色
ホワイト
型
7
寸法(Φ×高さH)(mm)
210×175
号数
7号