KLASS(クラス/旧:極東産機)
ベロットローラーA-50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
01308992
品番
12-3003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトを軽く握ると接着剤がローラーに付きます。
張り合わせたいものの上に転がすと手を汚さず、均一に塗りつける事ができます。
容量(mL)
700
直径(Φmm)
(容器サイズ)65
高さ(mm)
(容器サイズ)265
種類
ローラーセット
ローラーサイズ(mm)
50
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01308992
12-3003
03384726
161711 0050
接着剤塗布用 ベロットローラー
井上工具
1本
¥
2,198
税込
¥
2,418
メーカー違いの相当品です