オナーロイ
超硬ロータリーカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
6
3
6
刃径(mm)
9.7
3
4
6
7.8
9.7
12.7
刃長(mm)
17
12
15
17
26
材質
スチールシャンク
オール超硬
スチールシャンク
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01378432
品番
AE10
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
刃径(mm)
9.7
軸径(Φmm)
6
材質
スチールシャンク
刃長(mm)
17
全長(mm)
55
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません