オナーロイ
超硬ロータリーカッター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
軸径(Φmm)
3
3
6
刃径(mm)
6
3
4
6
7.8
9.7
12.7
刃長(mm)
12
7
12
13
17
26
材質
オール超硬
オール超硬
スチールシャンク
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01380182
品番
FD063
参考基準価格(税別)
¥4,580
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(mm)
6
軸径(Φmm)
3
材質
オール超硬
刃長(mm)
12
全長(mm)
48
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません