B-180L モーターベース 日立産機システム 01381695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーターベース

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード01381695品番B-180L
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※モーターシリーズ・極数(2P・4P・6P)により、枠番が異なりますので、出力(kw)での選定ではなく、必ず枠番号で選定下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 機械のメンテナンス
麻生川製作所製造業

普通に使えます。
が、なぜかモーター取付け用のナットのうち1個だけが対角14mmの物が付いていました。他は13mmなのに・・・しかも、今回購入した商品2個ともでした。不思議です。

対象商品 : 06383036
2023-03-25
用途: 1.5KWモーターの設置に使用しました。
農・林・水産業

日立モーターを固定する物を探していました。
ジャストフィットで、調整が楽にできます。
良い商品です。

対象商品 : 06383011
2022-10-29
用途: 機械整備
電気・ガス・熱供給・水道業

地元販売店に在庫がなく、取り寄せになるとの事。
それならば、注文即日発送で、価格も安い御社一択。

対象商品 : 06383072
2022-02-20
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このモーターベースは客先指定の商品でした。メーカー納期は1.5カ月間と掛かる為注文しました。大変助かりました。

対象商品 : 06383036
2020-09-14
用途: モーター交換時に交換
FTメンテナンス製造業

きちんと一つずつ梱包されてて、良かった。ナット類がステンレスなら、良いのでは。

1が参考にしています
対象商品 : 06383036
2020-03-20
用途: 農作業
製造業

モーターがしっかり固定できて、ベルトのテンション調整が容易にで来るところが最高( ^ω^ )

1が参考にしています
対象商品 : 06383011
2018-04-24
用途:
株式会社喜田アイデイア製造業

モーターの微調整が簡単に出来て、取換えも簡単で満足です。

対象商品 : 06383036
2017-09-29
用途: モーター接地
ファーム保坂農・林・水産業

モーターは東芝製ですが、うまく設置できたので最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする