BIG DAISHOWA
BF カッター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L1(mm)
20
20
15
10
9
寸法L(mm)
235
235
202
142
214
136
225
188
195
112
122
102
108
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01435236
品番
ST32-BFM30/48-105
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●オフセット量(F):7.8●キャップボルトサイズ:M30
寸法L(mm)
235
寸法L1(mm)
20
シャンク径Ds(Φmm)
32
座ぐり径(Φmm)
48
有効加工深さ(mm)
105
適合インサート
CC□□09…
最小下穴径(Φmm)
33