曜日別特売

ウラザグリバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本下穴径(Φmm)10仕様-注文コード01435805品番27-10-CS10 スピンドル
参考基準価格(税別)¥35,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様-寸法L(mm)160下穴径(Φmm)10寸法L2(mm)80面取-寸法CS(mm)10面取り角度(°)-適合インサートHSS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする