BIG DAISHOWA
チップ TCGT-EL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
01438928
品番
TCGT110208ELT1500A
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・RoHS指令
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。