PMPC-20 ポイントマスタープロ センサー BIG DAISHOWA 01439086

センサー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法L1(mm)50注文コード01439086品番PMPC-20 ポイントマスタープロ
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
質量(kg)0.5寸法L(mm)100寸法L1(mm)50外径D1(Φmm)-寸法Dh7(Φmm)20形状図番-図解No-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01439104
2015-04-05
用途: フライス盤加工

機械式のタッチセンサーに比べ芯出し作業の効率が上がりました。
BIGの製品は「ベースマスターミニ」についで2品目です。いずれも価格は高めですが、
それだけの価値は有ると思います。この商品には専用ケースも付いていましたし。
だいぶ前からメーカーのカタログで存在を知っって、モノタロウさんが扱うのを
待っていたのですが、商品名がメーカーのカタログに有る「ポイントセンター」で無く
たんなる「センサー」になっていたので気がつきませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラインマスターの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/047/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動割出台(デバイダー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/046/
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

基準位置測定ツールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/045/
2023-03-10

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする