NBC13-M 4 タップコレット BIG DAISHOWA 01439183

タップコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本タッピング能力-注文コード01439183品番NBC13-M 4
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
適合本体NBS13質量(kg)-寸法L(mm)26.5寸法H(mm)-外径D(Φmm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)-内径d(Φmm)5タッピング能力-内径d1(Φmm)-内径d2(Φmm)-形状図番2図解No2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする