BIG DAISHOWA
タップコレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
タッピング能力
●ユニファイ:U1/2、l:55
注文コード
01439375
品番
MGT20-U1/2-150 タップホルダ
参考基準価格(税別)
¥29,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
タッピング能力
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
-
質量(kg)
1.17
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
30
外径D(Φmm)
30
寸法T(mm)
-
寸法W(mm)
-
内径d(Φmm)
-
タッピング能力
●ユニファイ:U1/2、l:55
内径d1(Φmm)
9
内径d2(Φmm)
7
形状図番
-
図解No
-