タップコレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本タッピング能力●ユニファイ:U5/8、l:61注文コード01439418品番MGT20-U5/8-115 タップホルダ
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
適合本体-質量(kg)0.94寸法L(mm)115寸法H(mm)34外径D(Φmm)30寸法T(mm)-寸法W(mm)-内径d(Φmm)-タッピング能力●ユニファイ:U5/8、l:61内径d1(Φmm)12内径d2(Φmm)9形状図番-図解No-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする