BIG DAISHOWA
メガ ER グリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
54
シャンク径(Φmm)
25
仕様
●アジャストスクリュ:NBA13B●工具調整量H :42~62
注文コード
01443995
品番
SLS25-MEGAER20-45NL
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・シャンク径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アジャストスクリュ:NBA13B●工具調整量H :42~62
寸法L(mm)
54
シャンク径(Φmm)
25
寸法L1(mm)
45
寸法D1(Φmm)
35
寸法D2(Φmm)
32
寸法d(Φmm)
2.75~13
ナット
無し