BIG DAISHOWA
メガ ER グリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
68
シャンク径(Φmm)
40
仕様
●アジャストスクリュ:NBA13B●工具調整量H :42~62
注文コード
01444047
品番
SLS40-MEGAER20-75NL
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・シャンク径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アジャストスクリュ:NBA13B●工具調整量H :42~62
寸法L(mm)
68
シャンク径(Φmm)
40
寸法L1(mm)
75
寸法D1(Φmm)
35
寸法D2(Φmm)
49.5
寸法d(Φmm)
2.75~13
ナット
無し