メガ ER グリップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)40シャンク径(Φmm)20仕様●アジャストスクリュ:NBA10B●工具調整量H :35~47注文コード01444083品番SL20-MEGAER16-40NL
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様●アジャストスクリュ:NBA10B●工具調整量H :35~47寸法L(mm)40シャンク径(Φmm)20寸法L1(mm)28寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)23寸法d(Φmm)1.9~10ナット無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする