BIG DAISHOWA
メガ ER グリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
60
シャンク径(Φmm)
25
仕様
●アジャストスクリュ:NBA16B●工具調整量H :44~67
注文コード
01444092
品番
SL25-MEGAER25-60NL
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・シャンク径・仕様
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●アジャストスクリュ:NBA16B●工具調整量H :44~67
寸法L(mm)
60
シャンク径(Φmm)
25
寸法L1(mm)
48
寸法D1(Φmm)
42
寸法D2(Φmm)
33.5
寸法d(Φmm)
2.75~16
ナット
無し