曜日別特売
ERC20-4AA メガ ER コレット BIG DAISHOWA 01444214

メガ ER コレット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本寸法L(mm)6.36注文コード01444214品番ERC20-4AA
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様●把握範囲(Φmm):3.75~4.0全長(mm)31.5寸法L(mm)6.36等級AA級振れ精度・口元1μm 以内振れ精度・先端3μm 以内外径(Φmm)20縮み代(Φmm)0.25/Φ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする