BIG DAISHOWA
メガ ER コレット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
寸法L(mm)
3.8
注文コード
01444555
品番
ERC11-3.25AA
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
193
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●把握範囲(Φmm):3.0~3.25
全長(mm)
18
寸法L(mm)
3.8
等級
AA級
振れ精度・口元
1μm 以内
振れ精度・先端
3μm 以内
外径(Φmm)
11
縮み代(Φmm)
0.25/Φ