BBT40-MEGA16D-105A メガダブルパワー BIG DAISHOWA 01446183

メガダブルパワー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード01446183品番BBT40-MEGA16D-105A
参考基準価格(税別)¥44,400販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●工具調整量H:71●最低挿入長E:55●適合メガレンチ:MGR42L質量(kg)2.1寸法L(mm)105寸法L1(mm)25外径D(Φmm)42寸法L2(mm)38内径d(Φmm)16外径D1(Φmm)53外径D2(Φmm)-形状図番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする