BIG DAISHOWA
メガダブルパワー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
01446637
品番
HSK-A 63-MEGA32D-105A
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・寸法L2・内径d
など
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大挿入長H:80●最低挿入長E:64●適合メガレンチ:MGR70L
質量(kg)
2.2
寸法L(mm)
105
寸法L1(mm)
33
外径D(Φmm)
70
寸法L2(mm)
-
内径d(Φmm)
32
外径D1(Φmm)
71
外径D2(Φmm)
-
形状図番
1