※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(160本)
容量(mL)
250
注文コード
01452912
品番
113102
参考基準価格(税別)
¥31,680
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途
サンプル保存容器
容量(mL)
250
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
高さ(mm)
フタ無/126、フタ付/129
使用温度範囲(℃)
0~70
目盛(mL)
なし
口内径(Φmm)
16.7
胴径(Φmm)
61.5