※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 細口 遮光 滅菌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(36本)
容量(mL)
3000
注文コード
01452955
品番
113106
参考基準価格(税別)
¥49,320
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途
サンプル保存容器
容量(mL)
3000
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
高さ(mm)
フタ無/296.5、フタ付/301
使用温度範囲(℃)
0~70
目盛(mL)
100
口内径(Φmm)
33.5
胴径(Φmm)
145.5