300708 PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン) 01455098 300708 PP計量カップ NIKKO(ニッコーハンセン) 01455098

PP計量カップ

(57件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 01455098 品番 300708
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月11日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。

全高(mm)224.5 材質PP 容量(mL)3000 使用温度範囲(℃)0〜121 目盛(mL)100 上部外径(Φmm)168 下部外径(Φmm)154.5 アズワン品番30-0708-55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
01455098 300708 11760692 M3000ML ビーカー PP製 取手付 モノタロウ ビーカー PP製 取手付 モノタロウ 1個 499 税込549 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-04
用途:
盆栽、山野草の水やりの水くみ、移しに使用しています
その他業種

今迄近辺の業者さんなどでは、2Lがほとんどでした。3Lも手に入りにくくなってしまって、今回モノタロウさんの中より探しました。その中で5Lがあることを知り購入させていただきました。5Lだと効率良く移すことができて、とても気に入っています。

2026-02-17
用途:
燃料添加剤

燃料添加剤の量を計るのに使用。
値段も安く機能的にも問題なし。

対象商品:
01455107
2025-07-14
用途:
液肥やオイルなどの計量、小分け、補給
農・林・水産業

いろいろなメーカーのプラカップを使用してみましたが、この商品の注ぎ口の曲がりがちょうど良く、液だれが先端に集まるのでカップに沿って流れません。

2025-05-22
用途:
バイク整備のため
自動車・二輪車・自転車関連業

抜けたギアオイルが50ml以上かどうかを判定するために計量が必要なため購入しました。高さもちょうど良いです。

対象商品:
01455082
2024-08-02
用途:
液肥の計量
有限会社フルーツTOWNいかざき 様

ガッチリしていて、使い勝手が良さそう。
以前使っていたものは軟弱だった。

対象商品:
01455098
2024-04-22
用途:
洗剤の希釈用など
AtelierGreenRiver 様

しっかりした丈夫さがあり、ほぼ寸胴のカタチなので置いた時の安定感もたかく、注ぎ口は、液体を、しっかり細く注ぎ出すことができ、とても良い製品です。多用途に使える容器です。

1人が参考にしています
対象商品:
01455107
2024-03-11
用途:
CVTフルードの交換作業
運輸・通信業

CVTフルードは抜いた分だけ補充する必要があるため、オイルパンより直接廃油を入れて計量するのに便利でした。間口も広く5リットルまで計量できるものを購入したので、私の使用用途にピッタリでした。耐熱性もありメモリも大きく書いてあるので見やすかったです。

対象商品:
01455073
2024-06-14
用途:
合成樹脂の計量、移し替えに使用。
住ベテクノプラスチック株式会社 様

疲れにくく使いやすい。他の通販サイトになかったので助かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
1人が参考にしています
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする