303303 三角フラスコ(PP) NIKKO(ニッコーハンセン) 01455274

303303 三角フラスコ(PP) NIKKO(ニッコーハンセン) 01455274
303303 三角フラスコ(PP) NIKKO(ニッコーハンセン) 01455274

三角フラスコ(PP)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード01455274品番303303
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

溶液を入れますと、接触透明になり液面を肉眼で見ることができます。
耐熱性がありますので、オートクレーブにかけることができます。

種別三角フラスコ容量(mL)250材質PP高さ(mm)142.5使用温度範囲(℃)0~121目盛(mL)50耐薬品性強酸類:優、強塩基類:優、強酸化剤:可、脂肪族アルコール:優、アルデヒド:良、エステル:良、脂肪族炭化水素:良、芳香族炭化水素:可、ハロゲン化炭化水素:可、ケトン類:良底径(Φmm)87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01455274
2020-07-16
用途: 実験研究
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

薬品を溶かすために電子レンジで使用しています。もう少し透明度が高いと使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする