300308 PPメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン) 01455466

PPメスシリンダー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)20
1目盛(mL)0.2
内容量1個注文コード01455466品番300308
参考基準価格(税別)¥604販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

耐薬品性・耐熱性に優れています。容量目盛が見やすく、使い易い堅牢なシリンダーです。

容量(mL)20材質PP高さ(mm)191使用温度範囲(℃)0~1301目盛(mL)0.2胴径(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01455527
2021-10-11
用途: 試験用

お試しで使いたかったのですぐに納品されて非常に助かった。

対象商品 : 01455527
2019-10-04
用途: 学校の授業
教育・研究機関

水以外のものを入れないのでガラスでなくてもOKなので購入。軽くてガラスのように持ち運びに慎重さがいらないので手軽です。もうちょっと透明度が欲しい。目盛りが読みにくい。★4つです。

対象商品 : 01455518
2017-04-23
用途: 混合ガソリン
製造業

目盛りも意外と見やすく、計量後移す時にオイルがたれないので汚れなくて良かった。

対象商品 : 01455518
2015-12-07
用途: 農薬の計量
農・林・水産業

農薬計量では、特に問題ありません。雑な取り扱いでも破損はしないように見えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする