BCS254H エンジン刈払機 BIGM(丸山製作所) 01456184

エンジン刈払機

(2件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1台注文コード01456184品番BCS254H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

万能タイプ。
4サイクル背負式。

用途
庭先、畔、平地、土手。
ハンドル形状ループハンドル仕様ストップ・スイッチ場所/手元(押し)タンク容量(L)0.55排気量(mL)25スタート方式Nスタート運転時間(分)(満タン)60

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01456184
2023-07-11
用途: 田の畔、傾斜地、畑の草刈り用
農・林・水産業

4サイクルなので、力が強い。重さは軽く感じる。初期始動も上手くいった。5時間位使用したがエンジンは益々調子よくなった。 
改善点 肩のベルトがずれやすいので胸の所のバンドが付いていたらと思う。

対象商品 : 01456184
2014-09-16
用途: 休耕田の草刈り
農・林・水産業

1時間ほど使用しました。エンジンがシャフトの後ろに固定されている機種と比べると、総重量が重いにもかかわらず確かに軽く操作できます。
欠点かどうか、自分の足先と回転刃との距離がやや近い感じがします。跳ね返されると危ないです。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
2022-07-29

エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする