小 多面塗りローラー パイプ型スペアー マルエー・スワン 01456333

多面塗りローラー パイプ型スペアー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード01456333品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

塗りにくい場所も塗りやすく。
パイプや瓦棒に合わせた形状の便利なローラー。

毛丈(mm)8仕様パイプ型種類ローラー材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01456333
2020-05-07
用途: ベランダ鉄柵の塗装のスペー用
株式会社ニューオーシャンサービス業

スペアー用に3個ほど購入しましたが、以外とヘタリが無く保ちが良いので沢山は必要無かったようです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする