付属品【ウォールキャビネット】L型水切り棚・お盆収棚、照明スイッチ、蛍光灯(100V・15W)、2口コンセント
【機器】引出し、引出し収納トレー、小型ゴミ収納器付排水トラップ、排水フレキシブルホース、網棚、シーリングプレート、防臭キャップ
材質【ウォールキャビネット】
キャビネット…幕板:外面/ポリエステル化粧合板(標準色カラー)、内面/化粧フネン板(t3)、天板・背板/化粧フネン板(t3)、その他/低圧メラミンパーチ(t3)
食器棚…底板・中仕切り/ポリエステル化粧合板(ホワイト)、その他/低圧メラミンパーチ(ホワイト)
引き戸…t3透明ガラス/3枚、t3鏡/1枚
【ベースキャビネット】
ワークトップ…天板/SUS304(エンボス使用)、シンク/SUS304
シングルレバー水栓…KM5011TR20(KVK製)
キャビネット…メクラ板/ポリエ
仕様-色P-01、P-02、P-03、P-04、P-05、P-06、P-07、P-08、P-09、P-10、P-11、P-12、P-13、P-14、P-15、P-16、P-17、P-18、P-19、P-20、P-21、P-22、P-23、P-24、P-25、P-26、P-27、P-28、P-29、P-30、P-31、P-32、P-33、P-34、P-35、P-36高さ(mm)1900奥行(mm)580間口(mm)1200間口W×奥行D×高さH(mm)1200×580×1900寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(シンク)44.6×36×17シンク位置右