幅44.6cm、奥行36cm、深さ17cmの使いやすいステンレスシンク!ワークトップ面はキズがつきにくいエンボス加工です。電気ポットなどの家庭用に2口コンセント付き!給湯室キッチンにはコンセントが不可欠です。電気ポットでお湯を沸かしたり、他の家電品との併用使用等に便利です。コンセント口の横には、本体の照明スイッチも付いています。(最大使用電力1300W)収納総面積約1.9平方メートルのビッグな収納スペース!この1台で収納は万全!