曜日別特売
3BD-HD-23 自在バンド イワブチ 01460743

自在バンド

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合径(Φmm)230~320
寸法b(mm)40
厚さ(mm)3.2
ボルト径d2(mm)M16×130
内容量1個注文コード01460743品番3BD-HD-23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。厚さ(mm)3.2規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品寸法b(mm)40適合径(Φmm)230~320ボルト径d1(mm)M12×50ボルト径d2(mm)M16×130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01460743
2024-05-26
用途: 野球防球ネット工事
有限会社松建工業建設業・工事業

高所作業なので軽くて使いやすく簡単にセットでき良かった

対象商品 : 01460743
2023-03-15
用途: ソーラー外灯を電柱に。
有限会社 小久保木型製作所

結構重い、ソーラー外灯を電柱に設置する為に購入、
しっかりしていて、取付は、この商品を柱に
後は、ソーラー外灯の形状に合わせて工夫して
取付完了。

対象商品 : 01460698
2021-09-09
用途: 屋外でのウインチ取り付け架台

電柱等の装柱材のメーカーだけあってしっかりした物です。
前に勤めていた電気工事会社でも使っていました。

対象商品 : 01460707
2020-04-13
用途: 通信アンテナの支持用
角田電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

アーマチュア無線用大型アンテナの電柱への固定にピッタリ。

対象商品 : 01460698
2016-05-10
用途: 内臓はみ出し防止用
運輸・通信業

回転軸内のオイレスベアリングが出てくるのに防げる。
ねじが長すぎるので切らないといけないけど十分

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする