SABD-19S-DW アームタイレスタイバンド イワブチ 01460813

アームタイレスタイバンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード01460813品番SABD-19S-DW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。

用途□75×75および□75×45アーム用適合径(Φmm)190~260タイプ標準型規格JR標準仕様品寸法a(mm)330ボルト径d1(mm)M12ボルト径d2(mm)M16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01460822
2019-11-03
用途: 宅地内コン柱にアンテナ取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

宅地内のコン柱に取り付け、アンテナを移設。作りががしっかりしており大満足。

対象商品 : 01460813
2017-09-03
用途: 屋敷内にある電柱に付けて足場用の鉄管を設置

取り付けが素人の私でもできました。締め付けがよくツリークライミングの練習用に使用しています。安定感がよく結構満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする